品番 : EA115KZ-32
品名 : 36.0V [家庭用]急速充電器
仕様
メーカー | ケルヒャージャパン(KARCHER) | 型番 | 2.445-039.0 |
---|---|---|---|
出力電圧 | 2.5A | 充電時間 | ・バッテリーパワー36V2.5Ah 48分(80%) 78分(100%) ・バッテリーパワー36V5.0Ah 98分(80%) 138分(100%) |
サイズ | 184×133×87mm | 重量 | 0.7kg |
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。 | |||
急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/09 00:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2538ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式) |
拡大