品番 : EA115M-11
品名 : DC12.0V 電動ハンドウォッシャー(充電式)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JHW-101 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC12V | 充電時間 | 約2時間(ACアダプターが5V/3Aの場合) ※ACアダプターの出力によって異なります |
| 連続使用時間 | 約15分 ※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0°の場合 |
最大吐出圧力 | 1.4MPa ※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0°の場合 |
| 最大吐出水量 | 2.5L/min ※満充電、バッテリー初期温度20℃、噴射角度0+の場合 |
充電入力 | DC5V、2A以上推奨 |
| 使用温度 | 5~35℃ | 給水方法 | ペットボトル取り付け、またはバケツ |
| サイズ | 247(W)×72(D)×226(H)mm | 重量 | 900g |
| 材質 | ポリプロピレン、ABS樹脂 | 付属品 | 5in1ノズル、フォームランス、ホース固定用クリップ、ホース短(約0.2m)、ホース長(約5m)、ホース用フィルター、USB充電ケーブル(約1m) |
| 水道・電源不要の充電式ハンディウォッシャー | |||
| コンパクトで使い勝手も良く、狭い場所の掃除も楽々 | |||
| 屋内でも手軽に使えて、疲れにくい軽量タイプ | |||
| ノズルを回すだけで噴射角度を5通りに切り替えできる | |||
| フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射可能 | |||
| 便利なUSB Type-C 充電 | |||
| ※ACアダプターは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
代替品
![]() |
|

