品番 : EA115MA-26
品名 : 400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | ||
---|---|---|---|
EA922KD-9、9Aの専用 詰替えスプレー容器 | |||
容量 | 400ml |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/06/13 03:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2242ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KD-9 : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン) |
本体 | EA922KD-9A : 4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン/4個) |
拡大