品番 : EA115MA-8
品名 : 400ml スプレー容器(住居洗剤用)
モデルチェンジ内容
24/03/04 ラベルデザインの変更 (No.55 1160)
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 住居用洗剤 つめかえ用スプレー容器 |
---|---|---|---|
容量 | 400ml | サイズ | 100×64×204(H)mm |
重量(g) | 74 | スプレータイプ | 泡状 |
住宅洗剤用 | |||
希釈メモリ付 | |||
ノズルの切替つまみでスプレーする泡の広さを選べます。 | |||
マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリンシリーズ、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレーシリーズ、ガラスマジックリン、クリンキーパーに使用できる、住居用洗剤つめかえ用スプレー容器です。 | |||
長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/03/29 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2233ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA922KF-20 : 4.5L 病院用除菌洗浄剤(医療施設用クリンキーパー |
拡大