品番 : EA115MD-1
品名 : 2L 電動ハンドスプレー(充電式)
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | C2BW |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2.0L | 電源 | リチウム電池 3.7V/2200mAh(内蔵) |
| 使用可能pH値 | 2(強酸性)~12(強アルカリ性)(7が中性) | 連続使用時間 | 2時間(現場環境による) |
| 充電時間 | 2~3時間(残量、現場環境による) | 噴射距離 | 0.5~3.0m |
| サイズ | φ130×265(H)mm | ノズル長 | 225mm |
| 重量 | 510g | 付属品 | ロングノズル、USBケーブル、交換用パッキン |
| 材質 | ポット部:ポリエチレン ショートノズル:ポリプロピレン+グラスファイバー15% 延長ノズル:ABS樹脂+シリカゲル |
||
| ワンタッチで簡単に操作できる電動噴霧器です。 | |||
| 噴射パターンはストレートとミストの切り替えが可能です。 | |||
| 先端ノズルを回すことで噴射角の変更ができます。 | |||
| 狭い場所でも使用できるロングノズル付き ロングノズル長は205㎜です。 |
|||
| 見やすいLCD表示です。 | |||
| アルカリ性洗浄剤を封入しての洗浄も可能です。 | |||
| ※ACアダプターは付属していません。 | |||
| ※ハンドル内部には電子部品が内蔵されています。 完全防水ではないため、洗浄液で濡らさないようにしてください。 逆さまにして使用しますとハンドル内部に液体が入る場合があります。 万一、濡らして作動しなくなった場合は、ドライヤー等で一旦乾かしてからご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
