詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-112

品名 : 1000ml スプレーボトル(PET樹脂/ロングノズル)

仕様

容量(L) 1 サイズ(mm) 265×110×330
重量(g) 175 ノズル長 180mm
材質 タンク:PET
ヘッド部:ポリプロピレン
ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
目盛付 100mlごと
吐出量 約2ml (1回当たり)
1回の噴霧で一般スプレーの2倍(2㏄)の霧が出るので、楽にスプレーできます。
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能です。
園芸用・掃除用・アイロン掛け・消毒用・調理用・その他いろいろな用途にお使いいただけます。
長いノズルパイプで葉裏や狭いところへも楽にスプレーできます。
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。
通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
オモリの付いた給水ホース(振り子ホース)が傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。
アルコール消毒にも使用可能(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2427ページ

代替品

EA115MH-104
  • 品番

    EA115MH-104

  • コメント

    変更点:色、形状等

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • プラスチックの耐薬品性

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top