詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-181

品名 : ブラッシングスプレー

仕様

サイズ(mm) 250×30×130 重量(g) 100
ホース長 300mm 材質 本体、ブラシ:ポリプロピレン
チューブ:ポリエチレン、シリコン
振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。
ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。
ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。
ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。
空のペットボトル容器を使うのでホースの届かない所にもスプレー可能。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/05 14:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2427ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top