品番 : EA115MH-21
品名 : 1.5L ハンドスプレー(泡タイプ)
仕様
| 容量 | 1.5L | サイズ | 200×135×310(H)mm |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 約60mm(根本から先端まで) | ノズル形状 | 扇状ノズル |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン ホース:シリコン |
重量 | 420g |
| 付属品 | 計量カップ(30ml)、ジェットノズル | ||
| 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 | |||
| 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップします。 | |||
| 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 | |||
| 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用します。 | |||
| 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 | |||
| 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/15 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0049ページ 2428ページ 2511ページ | ||||
