品番 : EA115MH-40
品名 : 12.0L ハンドスプレー(背負型)
仕様
| 容量(L) | 12 | サイズ(mm) | 400×115×600(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 3.28 | ホース長 | 1.3m |
| ノズル長 | 930mm | 材質 | 本体・ノズル:ポリプロピレン 容器:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂 ノズルパイプ:グラスファイバー 除草剤ノズル:真鍮製クロームメッキ |
| 加圧式スプレー | |||
| 延長パイプ2段式(二頭口) | |||
| 加圧レバーを左右に切り替えることができ、左利きの方にも扱いやすいように設計されています。 | |||
| 超軽量でフル装備をもった高機能の背負式噴霧器です。 | |||
| ロック機能付きで、断続散布と連続散布の切り替えができます。 | |||
| 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型 | |||
| 除草剤専用ノズル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2430ページ 2512ページ | ||||
