詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MH-62A

品名 : 8.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)

仕様

容量(L) 8 サイズ(mm) φ190×530(H)
重量(kg) 2.0 ホース長 1800mm
材質 本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン 
タンク:ポリプロチレン 
耐圧ホース:軟質ビニール樹脂
スポンジ:ポリプロチレン、ウレタン
ワイパー:ポリプロピレン、ゴム
付属品 シャワーヘッド、ブラシノズルセット、スポンジヘッド、ワイパー
加圧式スプレー
シャワーヘッドは使用用途に合わせて、シャワー・全開・ストレート・セミシャワー・拡散の5つの水形が選べます。
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
ブラシから水が出る設計で、洗い流しながらお掃除可能です。
レバーをロックでらくらく連続散水できます。
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単なワンタッチです。
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。
追加説明
カタログ価格

4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/03 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2429ページ
ウェブカタログ画像
  • シャワーヘッド使用時
  • スポンジ使用時
  • ワイパー使用時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top