詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MK-7

品名 : 5.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)

仕様

容量(L) 5.7 サイズ(mm) φ222×685(H)
重量(kg) 4.1 材質 タンク:ステンレス
ノズル:マルチチップ真鍮
ホース長 1219mm ノズル長 305mm
動作圧力 40~60psi
加圧式スプレー
液だれを防止
トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き
タンク内フィルター付
追加説明
カタログ価格

85,800 円(税抜)/ 94,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0050ページ 2429ページ 2511ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top