詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115ML-5

品名 : 1.4L ハンドスプレー

ノズルで噴霧量を調節できます

仕様

材質 タンク・ノズル:ポリエチレン 容量 1.4L
サイズ φ120×300(H)mm 重量 340g
加圧式スプレー
タンク側面に目盛付
追加説明
カタログ価格

4,810 (税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/08/05 14:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2428ページ
ウェブカタログ画像
  • ノズルで噴霧量を調整できます

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top