詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MM-12A

品名 : 15.1L ハンドスプレー(背負型)

タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います

仕様

サイズ 360(W)×200(D)×570(H)mm 仕様 噴霧・噴射切替式
タンク容量 15.1L ホース長 1200mm
キャップ部開口 102mm ノズル長 580mm
重量 3.9kg 材質 タンク:ポリエチレン
ノズル:プラスチック・真鍮
加圧式スプレー
大きな開口部で入れやすいです。
ポンプハンドルのポジションは、左右どちらでも取付けできます。
3種類のノズル付
プラスチック製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)
真鍮製調節可能ノズル(3パターン:じょうご、噴霧、噴射)
フラット型ノズル(調節できません)
タンク内のフィルターが3段階でろ過を行います
パッド入りショルダーストラップで長時間の作業も快適
追加説明
カタログ価格

34,900 (税抜)/ 38,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/09/16 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0051ページ 2430ページ 2512ページ
ウェブカタログ画像
  • 真鍮ノズル
  • タンク内の取外しが出来るフィルター

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top