詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MM-16

品名 : 3.8L ハンドスプレー

タンク内にフィルターが付いています

仕様

加圧式スプレー
ホース長 900mm ノズル長 250mm
材質 タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー
噴霧・噴射調整可能
タンク内フィルター付
容量 3.8L サイズ(mm) φ190×330(H)
重量(g) 720
追加説明
カタログ価格

5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/12 08:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0049ページ 2428ページ 2511ページ
ウェブカタログ画像
  • 噴霧・噴射調整可能

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top