詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MP-1A

品名 : 10L ハンドスプレー(肩掛式/半自動)

仕様

メーカー キンボシ 型番 6006
容量(L) 10 サイズ(mm) 280×160×700(H)
重量(kg) 約2 ホース長 1200mm
ノズル長 490mm(噴口込みの場合:510mm) 材質 タンク・ノズル:ステンレス
ホース:PVC
グリップ・噴口:PP
肩にかけたまま数回の加圧で散布可能
樹脂製空気室で耐薬性の強化と軽量化を実現
全自動に比べて高圧噴霧が可能
半自動タイプなので、ハンドルで少し圧を掛けるだけで噴霧が可能。
(半自動=蓄圧式噴霧器の一種でタンク内の一部(シリンダー)のみに圧力をかけ、噴霧を行う方式)
半自動噴霧器の使用方法について
蓄圧式噴霧器のほとんどはタンク全体に圧力をかけ、その圧力にて内用液のほとんどを噴霧できるが、そのためのはそれ相当の圧力をため込む作業が必要となります。半自動タイプは液体を入れてからすぐに蓄圧作業を行いながら噴霧が可能。
半自動(蓄圧式)スプレー
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 16:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2430ページ 2512ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top