詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115MT-1

品名 : 単3x2本/1L 電動スプレー(乾電池式)

仕様

容量 1L サイズ(mm) φ150×260(H)
重量(g) 308 材質 ポリエチレン
電源 単3電池×2本(付属)
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法
トリガーを押してる間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。
家庭での使用やガーデニングに適しています。
ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。
タンク側面に目盛付
追加説明
カタログ価格

3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/11 22:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2429ページ 2511ページ
ウェブカタログ画像
  • ストレートタイプ
  • 霧タイプ
  • 目盛付き
  • フロート長:約230mm

商品動画

ストレート・霧の噴霧パターン ストレート・霧の噴霧パターン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top