品番 : EA115MY-21
品名 : 45x105x230mm スプレーボトル(マグネット付)
マグネットがつく壁面に簡単収納
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5380 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | 容量 | 0.4L |
| サイズ | 45×105×230(H)mm | 重量 | 105g |
| 材質 | 本体:ポリエチレン・マグネット 滑り止め:シリコーン スプレー:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン |
耐荷重 | 500g |
| 耐熱温度 | -40~100℃ | ||
| アルコール可 | |||
| 強力マグネットで浮かせて収納できます。 | |||
| サッと脱着できるので家事がスムーズ! | |||
| ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。 | |||
| ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2025/12/07 15:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2487ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
