品番 : EA115MY-7
品名 : 500cc スプレーボトル(ホルダー付)
ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.5L | 噴霧量 | 1.2cc |
| サイズ | 110(W)×80(D)×240(H)mm | ホルダーサイズ | φ90×110mm |
| ベルト通し幅 | 60mm | 重量 | スプレーボトル:80g ホルダー:34g |
| 色 | 赤 | 材質 | タンク:ポリエチレン ヘッド部:ポリプロピレン |
| 横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。 | |||
| 希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。 | |||
| どのような角度からでも連続噴霧可能 セラミックの吸引口の重みにより、スプレー本体をどんな角度にしても液体を噴霧することができます。 |
|||
| 吸引口にはネットを採用 ゴミの流入による目詰まりを防ぎます。 |
|||
| ノズルを回すと噴霧量の調整が可能 霧状から直線状まで調整できます。 |
|||
| アルコール濃度58%以下であれば使用可能です。 | |||
| ホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2427ページ | ||||
