品番 : EA115NC-11
品名 : 3m 吸入ホース(金具付)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PA-272 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3m | 重量 | 760g |
| 材質 | ゴム | ||
| EA115N-4B、-5B、-6用 | |||
| 金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2437ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115N-4B : 3.1kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-6 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-5B : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
