品番 : EA115NC-14
品名 : ショートノズル(ねじ式)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PA-278 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 460mm | 材質 | 樹脂 |
| 重量 | 700g | ||
| ねじ式 | |||
| 直射/扇状可変タイプ | |||
| EA115N-6用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2437ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115N-6 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
