品番 : EA115NC-16
品名 : ロングランス
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PA-365 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 940mm | 重量 | 800g |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 高所洗浄に | |||
| EA115N-4B、-5B、-6用 | |||
| ※EA115N-6使用時、別途交換ノズルが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/21 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2437ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115N-4B : 3.1kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-6 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-5B : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
