品番 : EA115NC-24
品名 : ランス用グリップ
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PA-384 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 樹脂 | サイズ | 250×100×42(H)mm |
| 重量 | 200g | ||
| EA115N-4B、-5B、-6用 | |||
| ランスを持ちやすくします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/06 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2437ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115N-4B : 3.1kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-6 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-5B : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
