品番 : EA115NC-6
品名 : ワンタッチ式ガン
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | PA-267 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 267mm | 取付ねじ径 | M22 |
| 材質 | 樹脂 | 重量 | 900g |
| ワンタッチ式 | |||
| EA115N-4B、-5B用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2437ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115N-4B : 3.1kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-5B : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
| 本体 | EA115N-5C : 3.6kW 洗浄機(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
