品番 : EA115RA-1
品名 : AC100V/1000W ハンディスチームクリーナー
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | FSH10SM |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1000W |
タンク容量 | 0.1L | サイズ | 120×160×260(H)mm |
電源コード長 | 3m | ホース長 | 1.3m |
材質 | ABS樹脂 | 重量 | 1.66kg |
付属品 | 充電台、HDフィルター、先細ノズル、ブラシノズル、アクセサリースタンド | 使用方法 | タンクに水を入れて電源ボタンとスチームボタンを押してスチームが出てきたら準備完了。 使用中はスチームレバーを押す必要もなく本体を置いて使用可能です。 |
ミットに手を差し込んで使用する、新しいタイプのハンディースチームクリーナーです。 | |||
洗剤を使わずに水だけで綺麗に掃除が可能です。 | |||
ミットタイプのハンディスチームクリーナーで気軽に掃除と除菌が出来る。 | |||
ミットタイプなのでこびりついた汚れも集中的に掃除ができ、蛇口や椅子の脚などの曲面のもの、せまい場所も届きます。 | |||
スチーム使用時のミット部の温度は約80℃です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 02:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2530ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA115RA-2 : [EA115RA-1用] グローブセット |
部品 | EA115RA-3 : [EA115RA-1用] マイクロファイバーパッドセット(2枚) |
オプション | EA115RA-4 : [EA115RA-1用] パッドセット(6枚) |
オプション | EA115RA-5 : [EA115RA-1用] アクセサリーセット |
拡大