品番 : EA115SA-76
品名 : 460ml リンサークリーナー用洗浄液
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | RNSE-460 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 多目的洗浄剤 | 仕様 | 布用染み抜きクリーナー用洗浄液 |
| 内容量 | 460ml | 成分 | 炭酸カリウム換算1%未満 |
| 液性 | アルカリ性 | 標準使用濃度 | 原液 |
| リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。 | |||
| 油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。 | |||
| pH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。 | |||
| 消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。(洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です。) | |||
| 【使用方法】 洗浄箇所にスプレーし、リンサークリーナーをご使用ください。 基本的にすすぎは必要ありませんが、気になる場合はすすいでください。 |
|||
| ※リンサークリーナーは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/04 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2423ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA115SA-73 : AC100V/520W シミ抜クリーナー(大容量/大型ヘッド) |
