品番 : EA115TA-1B
品名 : AC100V/1.0kw タンク付高圧洗浄機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBT-512N |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力 | 1000W |
| 最大吐出水量 | 約280L/h | 常用吐出水量 | 約220L/h (ターボランス使用時) |
| 最大許容圧力 | 約8.5MPa | 常用吐出圧力 | 約6.5MPa (拡散可変ランス使用時) |
| タンク容量 | 23L | サイズ | 405(W)×310(D)×525(H)㎜ (タンク取付時) |
| 重量 | 7.0Kg(本体のみ) | 主要材質 | ポリプロピレン |
| 騒音値 | 71.5dB | 連続使用時間 | 約1時間(タンク1杯あたり約7分) |
| モーター出力 | 1.0kw | 電源コード | 3m |
| 付属品 | 本体、タンク、ふた、専用ガン、 専用高圧ホース(10m)、 拡散可変ランス、 ターボランス、ガンコネクター、 ノズルクリーニングピン、 ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、 ホースバンド、取扱説明書・保証書 |
||
| 近くに水道がなくても使えるタンク式の高圧洗浄機です。 | |||
| 静音タイプ | |||
| 水道からも給水できるので、長時間の使用も出来ます。(水道ホース別売) | |||
| 約50℃の温水が使用可能。温水を使用することで油汚れなどを落としやすくなります。また、タンクに中性洗剤を入れて使用すれば、洗浄効果を高められます。 | |||
| フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 | |||
| 工具不要で簡単に取り付けが可能です。使用しない時は、本体をタンク内に収納することができます。 | |||
| 広い範囲を一気に洗浄。 用途に合わせて直噴と拡散(扇状の水流)の切替が可能。 |
|||
| ターボランスはスパイラル水流で高速洗浄します。 らせん状に水流を噴出し、こびりついた汚れまで落とす。 |
|||
| 少量の水でスピーディーに汚れを落とすから、水道代も節約できて経済的。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/01 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0049ページ 2431ページ | ||||
