品番 : EA115TB-2
品名 : AC100V/1.0kW タンク付高圧洗浄機
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBT-412N |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 吐出水量(最大) | 290L/h |
吐出水量(常用) | 240L/h | 吐出水圧(最大) | 7.0Mpa |
吐出水圧(常用) | 5.5MPa | タンク容量 | 23L |
サイズ | 405(W)×310(D)×505(H)mm | 重量 | 本体:6.7kg 各パーツを含む:8.0kg |
消費電力 | 1000W | 連続使用時間 | 約1時間(タンク1杯あたり約5分) |
コード長 | 約3m | ホース長 | 約5m |
付属品 | タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド | 材質 | ポリプロピレン |
近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 | |||
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 | |||
約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。 | |||
ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。 | |||
洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。 | |||
二重絶縁 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/26 12:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0049ページ 2491ページ |