品番 : EA115TB-2A
品名 : AC100V/1.2kW タンク付高圧洗浄機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBT-751 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 洗車や玄関周り、ベランダ、階段などの掃除に | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 吐出水量 | 常用:250L/h(水道接続・拡散可変ランス使用時) 最大:380L/h(水道接続時) |
吐出圧力 | 常用:7.5MPa(水道接続・拡散可変ランス使用時) 最大:10MPa(タンク接続・拡散可変ランス使用時) |
| タンク容量 | 24L | サイズ | 422(W)×316(D)×525(H)mm |
| 重量 | 8㎏ | 消費電力 | 1200W |
| 連続使用時間 | 約60分(タンク1杯あたり約5分) | 騒音値 | 66.3dB |
| コード長 | 約5m | ホース長 | 約8m |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | サンドベージュ |
| 付属品 | タンク、ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース、ノズルクリーニングピン | ||
| 近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式 | |||
| ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。 | |||
| 水道蛇口にも接続ができるので、水量を気にせずに使用することができます。 | |||
| 約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。 | |||
| タンクに中性洗剤を入れて使用すれば、洗浄効果を高められます。 | |||
| フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには本体をタンク内に収納できます。 | |||
| 静音タイプ | |||
| 二重絶縁 | |||
| 使用シーンに合わせて3種のアタッチメントを使い分けができます。 拡散可変ランス:様々な範囲を一気に洗浄 ターボランス:スパイラル水流で高速洗浄 フォームランス:洗剤を使用することでより洗浄効果UP タンクに直接洗剤を入れての洗浄も可能 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
