品番 : EA115TB-30
品名 : DC18.0V [充電式]洗浄機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JHW-201 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 18Vリチウムイオン電池 | 吐出水量 | 1.8L/min |
| 吐出圧力 | 2.2MPa | 連続使用時間 | 強運転:約15分 弱運転:約40分 |
| 充電池 | 容量:2000mAh 使用温度:0~40℃(充電時:5~35℃) |
充電器 | 電源:AC100V(50/60Hz) 出力:DC20V 2A 充電時間:約70分 |
| サイズ | 884(W)×82(D)×243(H)mm | 重量 | 1.8kg(ホース除く) |
| ホース長 | 5m | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 材質 | ABS樹脂 | 付属品 | 充電式リチウムイオン電池:IBL1820(1個)、充電器:IBLC18(1個)、専用高圧ホース、ホース用フィルター、拡散可変ランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン |
| ガンと本体が一体化したハンディウォッシャー | |||
| 充電池の取り付けだけで使用できるポータブルタイプ | |||
| バケツなどに入れた水をくみ上げる吸水タイプで、場所を選ばず使えます。 | |||
| 可変ノズルで、シャワー・直噴・拡散の3種類の噴射が選べます。 | |||
| 充電池残量確認ランプで、充電池残量が確認できるので安心して使えます。 | |||
| 安全スイッチと運転スイッチのダブルロックで起動するので、誤作動を防止します。 | |||
| 40度までのお湯が使用可能で、排気ガス汚れも油汚れも落ちやすいです。 | |||
| レジャー後の洗浄、車や自転車の軽い汚れ落とし、ベランダのお掃除、アウトドアやガーデニングに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0049ページ 2431ページ | ||||
