品番 : EA115TB-6
品名 : AC100V/1.3kw 高圧洗浄機
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FBN-604 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 吐出水量 | 最大:400L/h 常用:240~350L/h(50Hz)/190~350(60Hz) |
吐出圧力 | 最大:12.0MPa 常用:5.0~8.5Mpa(50Hz)/3.5~8.5Mpa(60Hz) ※広角ランス使用時 |
モーター出力 | 1.3kw |
騒音値 | 67.7dB | 消費電力 | 1300W |
サイズ | 480×290×360(H)mm ※取っ手を立てた状態 |
コード長 | 5.0m |
蛇口適合サイズ | φ14mm | 重量 | 約10.0kg(本体のみ) |
材質 | 本体:ポリプロピレン | 付属品 | ガン、広角ランス、ガンコネクター、ターボランス、ランスコネクターAB、フォームランス、高圧ホース(8m)、水道ホース、ワンタッチコネクタ、ホースバンド、ノズルクリーナーピン、スパナ、六角レンチ |
二重絶縁 | |||
ベーシックタイプの高圧洗浄機です。 | |||
スパイラル水流で汚れを落とすターボランス | |||
扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす広角ランス | |||
折りたためる取っ手で持ち運びも楽々。 | |||
吐水の圧力は、調節ダイヤルを回すことで調節できます。 | |||
低圧から高圧まで自由に圧力が切り替えられるので、網戸・車・外壁など、さまざまにお使いいただけます。 | |||
コードやランスが本体に直接収納できるので、コンパクトで置き場に困りません。 | |||
独自設計による静音化を実現。都心や住宅街でも安心。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0049ページ 2491ページ |