詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115TB-6A

品名 : AC100V/1.3kw 高圧洗浄機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 FBN-502
電源 AC100V(50/60Hz) 吐出水量 最大:350L/h
常用:250L/h(広角変圧ランス使用時)
吐出圧力 最大:10.5MPa
常用:7.0MPa(広角変圧ランス使用時)
消費電力 1200W
最大給水圧力 約0.8MPa 防水性能 IPX5
手腕振動値 ≦2.5m/s2 騒音音圧 91dB(A)
給水温度 40℃以下 サイズ 430×262×263(H)mm
本体重量 6.6kg 材質 本体:ポリプロピレン
コード長 5m ホース長 6m
付属品 ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー
持ち運びができる小型軽量モデルの高圧洗浄機です。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」
水圧の高さこそ、高圧洗浄機の要。
7.0Mpaの高水圧で汚れを根こそぎ落とす!
豊富なアタッチメントで外壁、ベランダ、窓、浴室、洗車などあらゆるシーンで活躍。
◆ 3つの水流で汚れを落とす!
ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす!
広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄!
フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる!
◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!
ホースで手洗いした場合と比較すると、水使用量を約65%も削減!
環境に優しいだけでなく、水道代も節約できる。
◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル
「高圧洗浄機は準備が大変」と思っていませんか?
アイリスオーヤマの高圧洗浄機は組み立て簡単なワンタッチノズルを採用。
準備・後片付けの手間をグッと減らします。
◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース
高圧洗浄機を移動しなくても、広い範囲を洗えるようになりました。
水道から遠い場所もラクラクお掃除。
◆ 長時間使える、水道直結式
タンクレスで軽量・コンパクトな水道直結式。
給水の手間もなく、スムーズに洗浄できます。
◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納
ランスやホースなどのパーツを全て本体に収納できる。
持ち運びやすい小型サイズで、置き場所にも困らない。
追加説明
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0049ページ 2431ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top