品番 : EA115TB-7
品名 : AC100V/1.3kW 高圧洗浄機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FBN-601HG-D |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 吐出水量 | 常用:270L/h |
| 吐出圧力 | 最大:12.0MPa 常用:9.0MPa |
水使用量 | 高圧洗浄機:約4.5L/min |
| 消費電力 | 1300W | 連続使用時間 | 1時間 |
| 騒音値 | 86dB | サイズ | 230×260×580(H)mm |
| 本体重量 | 5.1kg | コード長 | 2.5m |
| ホース長 | 8m | 蛇口適合サイズ | φ14mm |
| 噴射 | ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える |
材質 | ポリプロピレン |
| 付属品 | ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付き)、高圧ホース、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン | ||
| 業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。 | |||
| 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 | |||
| 縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 | |||
| 洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。 | |||
| 移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付きです。 | |||
| 折りたたみ式取っ手付き | |||
| 静音タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2431ページ | ||||
