品番 : EA115TR-16A
品名 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-1420ASP |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 吐出水量 | 最大:6.3L/min |
吐出圧力 | 最大:10MPa | モーター出力 | 1.35kW |
サイズ | 249×301×551mm | 重量 | 6.6kg |
付属品 | 高圧ホース、延長高圧ホース、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース、ホースバンド | ポンプ形式 | 3連プランジャ |
電源コード | 5m | 高圧ホース長さ | 6m+8m |
許容温度 | 40℃以下 | ||
14mの広範囲をカバーできる | |||
ターボノズルランス付 | |||
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力 | |||
二重絶縁 | |||
作業時の取り回しが楽になった「柔らかホース」を採用 | |||
洗浄場所への移動が楽な大型車輪 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2541ページ |
代替品
|