品番 : EA115TR-82
品名 : [EA115TR-76A用] フォームノズル
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 30700317 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | フォームノズル | サイズ(W×D×H)mm | 148×26×180 |
| 重量(g) | 122 | 材質 | 樹脂 |
| 用途 | 洗車時の車などのボディへ洗剤散布 | ||
| 中性洗剤のみ使用 | |||
| 調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能 | |||
| 洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2435ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115TR-76A : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機 |
ウェブカタログ画像
拡大
