品番 : EA115TR-84
品名 : [EA115TR-76A用] 吸水コネクター
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 30700237 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 吸水コネクター | 材質 | 樹脂 |
| 用途 | 自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続 | サイズ(W×D×H)mm | 32×28×41 |
| 重量(g) | 14 | ||
| 自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 14:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2435ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115TR-76A : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機 |
ウェブカタログ画像
拡大
