品番 : EA115TR-85
品名 : [EA115TR-76A用] 自吸ホース
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 30700277 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自吸ホース | サイズ(W×D×H)mm | 15×15×5000 |
| 吸上高さ | 1.5m | 用途 | タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ |
| 溜め水から自吸し使用することが可能 | |||
| タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2435ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA115TR-76A : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機 |
ウェブカタログ画像
拡大
