詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115X-7

品名 : 500ml スプレーボトル(PET)

仕様

容量 521ml サイズ φ73×175mm
重量 38g 材質 PET
噴射は直進と噴霧の切り替えが可能です。
追加説明
カタログ価格

515 円(税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 150

(2026/11/01 05:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2426ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top