品番 : EA115YB-24
品名 : 10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧)
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | ES-10PDX |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 10L | 吐出圧力 | 3.0MPa |
| 形式 | 空冷2サイクルエンジン | ホース長 | 1.5m |
| ノズル長 | 600mm | 付属品 | カバー付泡状除草噴口、 縦型二頭口噴口、 吐出ホース、ノズルパイプ、 握りクリップ、ボールコック、 計量カップ、エンジン工具一式 |
| 材質 | タンク:高密度ポリエチレン ノズル:黄銅 |
重量 | 6.9kg |
| 噴霧量 | 縦型:3.5L/min、 カバー付泡状:0.63L/min |
連続使用時間 | 約50分(タンク一杯) |
| タンクサイズ | 360×410×500(H)mm | 最大吸水量 | 5.2L/min |
| 最高圧力 | 締め切り時:3.0MPa(30kgf/c㎡) | 接続ねじ | 噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4 |
| 噴霧目安 | 縦型:幅1.3m、泡状:幅0.5m、カバー付泡状:幅0.35m | エンジン排気量 | 22.6cc |
| エンジン最大出力 | 0.5kW(0.67PS) | エンジン回転数 | 6500rpm |
| エンジン燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン (50:1(使用オイルFC級以上)) |
エンジンタンク容量 | 約0.5L |
| 始動方法 | リコイルスターター方式 | ||
| シングルピストン式 | |||
| 圧力6段階切替 | |||
| 高圧3.0Mpaだから消毒から除草まで使えます。 | |||
| 背負いやすいベルトの採用で、女性でもラクに背負えます。 | |||
| 計量カップ付きで倍率計算せず簡単に計量できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,600 円(税抜)/ 53,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0051ページ 2430ページ 2506ページ | ||||
