詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115Z-16

品名 : エアコン洗浄用カバー(壁掛用)

シンプル構造で使いやすさ抜群! 壁掛け用

仕様

胴回りサイズ 2.5m 高さ 1.1m
排水チューブ 1.6m 材質 ポリエチレン
厚み カバー部分:0.08mm
排水チューブ:0.05mm
壁掛用エアコン洗浄カバー
エアコン幅900mmまで対応
伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。
1~3回使用可能
シンプル構造で使いやすさ抜群! 壁掛け用
洗浄しやすい広い開口部
繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
<注意>
1.作業周辺は養生してください。
2.電気系統に薬液や水がかからないように十分注意してください。
3.エアコン本体に装着が不十分な場合テープなどでしっかり固定して下さい。
4.洗浄後は十分水切りをして洗浄カバーを外してください。
5.作業中、薬液や水をこぼさないように注意してください。
6.突起のあるものに充てると材質上破けることがありますのでご注意ください。
7.直射日光や高温な場所での保管は避けてください。
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 195

(2026/09/18 07:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0047ページ
ウェブカタログ画像
  • 洗浄しやすい広い開口部
  • ゴム入りでカンタン装着
  • 排水チューブ付

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top