詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115Z-2

品名 : エアコン洗浄用カバー(天カセ用)

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 CSC-2
サイズ 1200×1200mm 厚み 0.23~0.25mm
重量 2.3kg 材質 生地:210デニールオックスフォードPVCカレンダー加工生地
(組成:ポリエステル(23%、ポリ塩化ビニル(70%)、可塑剤:ジオクチルテレフタレート(7%))
フレーム材質:鋼管
ジョイント材質:ナイロン
ホース:ポリプロピレン
天カセ用エアコン洗浄カバー
業務用を想定し、耐久性と防水性を兼ね備えた黒色オックスフォード生地で縫製された洗浄カバーです。
軟らかい素材なので、現場での作業性に優れています。
伸縮式サスペンションプレート付き
洗浄カバーの高さを作業しやすいポジションへ簡単に調節ができます。
2.8mドレンホース付き
コンパクトに折りたたんで収納できるバック付き
※ロットにより、ドレンホースの色に変更がある場合があります。
追加説明
カタログ価格

8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/24 08:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 持ち運びやすい収納バック付き
  • 伸縮式サスペンションプレート付き\n洗浄カバーの高さを作業しやすいポジションへ簡単に調節ができます。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top