品番 : EA116DA
品名 : AC100V/90W ミニコンプレッサー(タンク無)
仕様
| 電源 | AC100V(50/60Hz)・90W(1/8HP) | 使用最高圧力 | 0.32MPa(3.3kgf/c㎡) |
|---|---|---|---|
| 吐出し空気量 | 50Hz 12.5L/min(0Mpa) 8.5L/min(0.28Mpa) 60Hz 12.5L/min(0Mpa) 11.5L/min(0.28Mpa) |
騒音値 | 46dB |
| 取付口 | G(PF)1/8” | サイズ | 260(W)×110(D)×150(H)mm |
| 重量 | 3.5kg | ホース長 | 4m |
| 電源コード長 | 約1.9m | 連続使用時間(目安) | 約10~15分 ※使用環境にも左右されます |
| モーター1/8HP | |||
| エアーブラシ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/01 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0991ページ | ||||
