品番 : EA116DC-11
品名 : DC7.4V ミニエアーコンプレッサー
コードレスでどこでも空気入れ
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.530 |
|---|---|---|---|
| 用途 | タイヤ、ボールの空気入れ レジャー用品の空気入れ |
電源 | リチウムイオンバッテリー(2.0Ah) |
| 最大圧力 | 995kPa | 定格電圧 | 7.4V |
| 連続使用時間 | 10分 | 出力端子 | USB Type-A(DC5V/1A) |
| 入力端子 | USB Type-C(DC5V/1A) | 本体サイズ | 86(W)×47(D)×137(H)mm |
| 重量 | 453g | 付属品 | エアーホース、自転車用アダプタ(英式)、ボール用アダプタ、レジャー用品用アダプタ(太/細)、充電ケーブル(Type-C)、交換用Oリング×2、収納袋 |
| 設定した充てん圧力になると自動で停止 | |||
| 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) | |||
| 数値が見やすいデジタル表示 | |||
| テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 | |||
| 使い方はかんたん!本体に“操作手順ラベル”付き | |||
| 【モバイルバッテリー機能付】 スマホやタブレットに充電可能 |
|||
| 【LEDライト搭載】 白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 |
|||
| ※本体を充電する際はDC5V1A以上が出力できるUSBポート(Type-A)付ACアダプタをご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2466ページ | ||||
