品番 : EA116DC-5A
品名 : DC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.525 |
|---|---|---|---|
| 最大圧力 | 450kPa | 連続使用時間 | 10分 |
| 電源 | DC 12V | エアホース長 | 400mm |
| 電源コード長 | 3.3m | サイズ | 136×123×56(H)mm |
| 重量 | 525g | 付属品 | 自転車用アダプター ボール用ニードルアダプター 小型レジャー用品用アダプター |
| 自動停止機能付で安全・安心 | |||
| 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) | |||
| “デジタル表示パネル”で数値が見やすい | |||
| 使い方はかんたん!本体に“操作手順ラベル”付 | |||
| テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 | |||
| 自動車メーカー純正搭載と同等の性能 | |||
| 小型・軽量モデル | |||
| 自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付 | |||
| 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2466ページ | ||||
