詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116DC-7A

品名 : DC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.498
電源 DC12V/10A 最大圧力 450kPa(安全バルブ作動圧力)
連続使用時間 10分 ホース長 600mm
コード長 3m サイズ 128(W)×154(D)×55(H)mm
重量 530g 付属品 小型レジャー用品用アダプター、
ボール用ニードルアダプター、
自転車用(英式)アダプター
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
適正空気圧で省燃費・安心ドライブ
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵
軽量、コンパクト設計
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/16 11:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2466ページ
ウェブカタログ画像
  • ボールに充てん
  • 自動車のタイヤに充てん
  • 自動車のタイヤに充てん
  • ●アダプター3種付
  • 本体裏面に収納可能です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top