詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116HG-1

品名 : AC100V/750W エアーコンプレッサー(タンク10L)

仕様

メーカー 京セラ 型番 ACP-60
電源 AC100V(50/60Hz)・0.75kw(1.0HP) 使用最高圧力 0.78MPa(8kgf/c㎡)
吐出し空気量 60L/min(50Hz)、70L/min(60Hz) 空気タンク容量 10L
騒音 70dB(50Hz/60HZ) サイズ 355×330×650mm
重量 22kg 空気取出口 カプラ1個(クイックジョイント)
1馬力パワーで静音性と軽量
エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に
エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック
追加説明
カタログ価格

73,500 (税抜)/ 80,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 15:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0991ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top