詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116PN-16

品名 : AC100V/0.37kW エアーコンプレッサー(タンク39.5L/ベルトシ

仕様

メーカー ナカトミ 型番 BCP-391
タンク容量 39.5L 重量 49kg
原動機定格出力 0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz) 使用最高圧力 0.78MPa
吐出し空気量 0MPa時:116L/min(50Hz)、136L/min(60Hz) 騒音値 77dB
サイズ 770(W)×375(D)×660(H)mm 消費電力 850W(50Hz)、970W(60Hz)
吐出口 2口(圧力調整機付 1口) RC1/4 電源コード長 約1.8m
付属品 消音器×2
RC1/4ソケット×2
コンプレッサーオイル×1
材質 スチール、樹脂
エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ
取っ手・ハンドル付きで楽に移動できます。
ベルト駆動式のため、振動や衝撃が少なく、長寿命です。
追加説明
カタログ価格

116,000 (税抜)/ 127,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 11:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1030ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top