詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116SK

品名 : AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 65700
原動機定格出力 0.75kW(1HP) 使用最高圧力 0.78MPa
吐出し空気量 50Hz:150L/min
60Hz:165L/min
騒音値 72dB
サイズ 600(W)×350(D)×570(H)mm タンク容量 30L
重量 15.8kg 電源 AC100V 50/60Hz
電流 6.8A(50Hz)
8.4A(60Hz)
消費電力 780W(50Hz)
800W(60Hz)
連続使用時間 最大10分 対応環境 温度:5~40℃
防塵・防水性 IP20、非防水 接続口 Rc1/4ワンタッチカプラー
エアーコック付
コード長 約2m
塗装、エアーツール、空気入れ等に
オイルレス
アルミ製タンクでさびにくい。
ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
追加説明
カタログ価格

62,400 円(税抜)/ 68,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0992ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top