詳細表示

このページのURL:

品番 : EA116SW

品名 : AC100V/ 780W 静音エアーコンプレッサー(30L/オイルレス)

仕様

メーカー パオック 型番 SOL-1030
原動機定格出力 0.75kW(1HP)・
AC100V(50/60Hz)
消費電力 50Hz:680W
60Hz:780W
使用最高圧力 0.8MPa 再起動圧力 約0.5MPa
回転速度 50Hz:1400/min
60Hz:1700/min
吐き出し空気量 0MPa時:105L(50Hz)、120L(60Hz)
0.4MPa時:70L(50Hz)、84L(60Hz)
0.6MPa時:57L(50Hz)、67L(60Hz)
0.8MPa時:50L(50Hz)、55L(60Hz)
タンク容量 30L 吐出口径 R1/4”
騒音値 60dB(エアフィルタ取付時) 連続使用時間 約30分(目安)
サイズ 330(W)×640(D)×570(H)mm 重量 26kg
電源コード 1.9m 付属品 静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)、ワンタッチカプラソケット、パイプシール(シールテープ)
給油不要のオイルレスタイプ
圧縮空気にオイルが混ざりにくくクリーンな圧縮空気をエアツールに供給できます
作動音が静かな静音タイプ
カプラーソケット付
追加説明
カタログ価格

76,100 円(税抜)/ 83,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 20:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0991ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top