品番 : EA116SW-6
品名 : AC100V/1100W エアーコンプレッサー(30L)
仕様
メーカー | パオック | 型番 | RC-1530PA |
---|---|---|---|
原動機定格出力 | 1.1kW(1.5HP)・ AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 1100W |
使用最高圧力 | 0.8MPa | 再起動圧力 | 0.6MPa |
吐出し空気量 | 0MPa時:115L(50Hz)・125L(60Hz) 0.4MPa時:85L(50Hz)・95L(60Hz) 0.6MPa時:70L(50Hz)・80L(60Hz) 0.8MPa時:50L(50Hz)・60L(60Hz) |
空気タンク容量 | 30L |
吐出口ねじ径 | R1/4” | 騒音値 | 約85dB(エアフィルタ取付時) |
重量 | 27kg | サイズ | 580(W)×360(D)×630(H)mm |
電源コード | 1.8m | 付属品 | エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書 |
1.5馬力モータ+30Lタンクで一般的なエアツールの使用に最適です。 | |||
カプラーソケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,700 円(税抜)/ 50,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/07 09:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1031ページ |