品番 : EA116SX
品名 : AC100V/220W ミニエアーコンプレッサー(5L/オイルレス)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | MOL-0405PA |
|---|---|---|---|
| 用途 | タイヤの空気入れや掃除、ゴミの吹き飛ばし、汚れ落としなど各種エアツールへのエア供給に | 定格圧力 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 定格消費電力 | 50Hz:220W 60Hz:260W |
| 回転速度 | 50Hz:2900min-1 60Hz:3400min-1 |
使用最高圧力 | 0.7MPa |
| 再起動圧力 | 0.5MPa | 吐出し空気量 | 0.0MPa時:24L/min(50Hz)、26L/min(60Hz) 0.4MPa時:19L/min(50Hz)、21L/min(60Hz) 0.6MPa時:14L/min(50Hz)、17L/min(60Hz) 0.8MPa時:6L/min(50Hz)、11L/min(60Hz) |
| 充填時間 | 50Hz:140秒 60Hz:130秒 |
タンク容量 | 5L |
| 吐出口径 | R1/4” | 騒音値 | 約63dB(エアフィルタ取付時) |
| 電源コード長 | 1.6m | 連続使用時間 | 約30分(目安) |
| サイズ | 340(W)×410(D)×330(H)mm | 重量 | 10.7kg |
| 材質 | タンク:スチール | 付属品 | エアフィルタ(ヘッド側) ワンタッチソケット(RC1/4) シールテープ |
| 軽量、小型で使いやすい | |||
| オイルレスなのでメンテナンスが簡単 | |||
| オイルが混ざりにくいクリーンエアを供給 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/10 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0991ページ | ||||
